曜日別特売
5.0X25 エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所 60730857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(70本)
長さ(mm)平行ねじ部:12
首下長(mm)25
内容量1箱(70本)注文コード60730857品番5.0X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。
No.3四角ビット付き

用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410長さ(mm)平行ねじ部:12呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8首下長(mm)25頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする