曜日別特売
5.0X45 エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60731128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
長さ(mm)平行ねじ部:35
平行ねじ部:35
平行ねじ部:36.2
平行ねじ部:3.8
平行ねじ部:6.8
平行ねじ部:9.8
平行ねじ部:12.8
平行ねじ部:18.8
平行ねじ部:2.2
平行ねじ部:3.5
平行ねじ部:4.3
平行ねじ部:7.3
平行ねじ部:10.3
平行ねじ部:16.3
平行ねじ部:21.2
平行ねじ部:26.2
平行ねじ部:31.2
平行ねじ部:41.2
平行ねじ部:9
平行ねじ部:15
平行ねじ部:20
平行ねじ部:25
平行ねじ部:30
平行ねじ部:40
平行ねじ部:50
平行ねじ部:55
平行ねじ部:60
平行ねじ部:65
首下長(mm)45
内容量1箱(300本)注文コード60731128品番5.0X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質長さ(mm)平行ねじ部:35呼び径5適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)9.3首下長(mm)45頭部高さ(mm)3.4穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする