4.0X16 エースポイント サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所 60731670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント サラ (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)平行ねじ部:7.3
全長(mm)16
内容量1箱(1000本)注文コード60731670品番4.0X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410長さ(mm)平行ねじ部:7.3全長(mm)16呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状頭部径(Φmm)8.2穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする