4.0X16 エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート) 天野製作所 60731776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)平行ねじ部:9.6
全長(mm)16
内容量1箱(1000本)注文コード60731776品番4.0X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。

用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410長さ(mm)平行ねじ部:9.6全長(mm)16呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状小頭皿頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする