※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(650本)
1箱(600本)
1箱(450本)
1箱(350本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(270本)
1箱(200本)
1箱(140本)
1箱(130本)
1箱(100本)
長さ(mm)
平行ねじ部:23.8
平行ねじ部:16.2
平行ねじ部:20.2
平行ねじ部:25.2
平行ねじ部:28.2
平行ねじ部:33.2
平行ねじ部:38.2
平行ねじ部:15.8
平行ねじ部:20.8
平行ねじ部:23.8
平行ねじ部:25.8
平行ねじ部:28.8
平行ねじ部:33.8
平行ねじ部:43.8
平行ねじ部:53.8
平行ねじ部:63.8
平行ねじ部:73.8
全長(mm)
40
28
32
37
40
45
25
42
50
60
70
80
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60731871
品番
5.0X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
リーマー付きドリルねじです。
先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途
木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:23.8
全長(mm)
40
呼び径
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
三価クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※寸法には公差がございます。