曜日別特売
5.0X45 エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(230本)
長さ(mm)平行ねじ部:35
首下長(mm)45
ねじの呼び5
内容量1箱(230本)注文コード60732090品番5.0X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。

用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質長さ(mm)平行ねじ部:35適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)12首下長(mm)45頭部高さ(mm)2穴の形状十字穴ねじの呼び5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
注意
※ATW5.0X22以下のサイズと、ATW5.0X35以上のサイズで頭部の形状が異なります。
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする