※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(550本)
1箱(450本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(270本)
1箱(230本)
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(150本)
1箱(130本)
1箱(100本)
1箱(70本)
ねじの呼び
6
5
6
長さ(mm)
平行ねじ部:26.4
平行ねじ部:6.8
平行ねじ部:9
平行ねじ部:15
平行ねじ部:20
平行ねじ部:25
平行ねじ部:30
平行ねじ部:35
平行ねじ部:40
平行ねじ部:6.9
平行ねじ部:11.4
平行ねじ部:21.4
平行ねじ部:26.4
平行ねじ部:31.4
平行ねじ部:36.4
平行ねじ部:46.4
平行ねじ部:56.4
首下長(mm)
40
16
19
25
30
35
40
45
50
60
70
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
60732291
品番
6.0X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:26.4
適合板厚(mm)
2.3~6.0
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
頭部径(Φmm)
12.9
首下長(mm)
40
頭部高さ(mm)
6.2
ねじの呼び
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
6
注意
※寸法には公差がございます。