6.0X19 エースポイント HEX (SUS410/パシペート) 天野製作所 60732361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント HEX (SUS410/パシペート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
ねじの呼び6
長さ(mm)平行ねじ部:6.9
首下長(mm)19
内容量1箱(300本)注文コード60732361品番6.0X19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,710
販売価格(税別)
6,100

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。
この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。

用途
相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。
相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。
材質SUS410長さ(mm)平行ねじ部:6.9適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理パシペート処理頭部形状六角頭部径(Φmm)12.9首下長(mm)19頭部高さ(mm)6.2ねじの呼び6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.2
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする