※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(180本)
1箱(140本)
1箱(130本)
1箱(120本)
1箱(100本)
1箱(80本)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
平行ねじ部:13
平行ねじ部:7
平行ねじ部:13
平行ねじ部:23
平行ねじ部:33
平行ねじ部:43
平行ねじ部:5
平行ねじ部:11
平行ねじ部:21
平行ねじ部:31
平行ねじ部:36
平行ねじ部:46
平行ねじ部:56
首下長(mm)
25
19
25
35
45
55
50
60
70
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60732388
品番
5.0X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途
角波工事(外壁)
材質
鉄
長さ(mm)
平行ねじ部:13
呼び径
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
表面処理
三価クロメート
頭部径(Φmm)
10.9
首下長(mm)
25
頭部高さ(mm)
5.4
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.8
注意
※寸法には公差がございます。