曜日別特売
7.0X55 エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7.0X55 エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732519
7.0X55 エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732519

エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100本)注文コード60732519品番7.0X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。

用途タイトフレーム等材質呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※1箱につき1本のNo.3四角ビットが付属します。
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする