サンドビック
円筒シャンク CoroReamer(R) 830アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
20
25
全長(mm)
211
118.5
179.5
119.5
180.5
150
211
149
210
85
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60732542
品番
830-S16A25151F
参考基準価格(税別)
¥92,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
全長(mm)
211
シャンク
ストレートシャンク
刃形
スパイラル
シャンク径(Φmm)
16