曜日別特売
5.0X13 エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(800本)
長さ(mm)平行ねじ部:3.8
首下長(mm)13
内容量1箱(800本)注文コード60732571品番5.0X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

今注目されている低頭タイプのドリルねじ
不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)

用途
不陸がないように施工したい箇所
美観重視
水切り(外壁)
材質長さ(mm)平行ねじ部:3.8呼び径5適合板厚(mm)~4.5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2首下長(mm)13頭部高さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする