5.0X18 エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60732747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(900本)
首下長(mm)18
内容量1箱(900本)注文コード60732747品番5.0X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

0.9mmの極薄の頭部
ビットの食い付きも良く施工性良好

用途
木下地用
屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2首下長(mm)18頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする