4.2X65 ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所 60733115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(550本)
首下長(mm)65
内容量1箱(550本)注文コード60733115品番4.2X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など
多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。
S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。

用途
硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。
材質呼び径4.2表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.5首下長(mm)65ねじ外径(mm)4.2ねじ部長さ(mm)33
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする