3.3X40 ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート) 天野製作所 60733228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(620本)
首下長(mm)40
内容量1箱(620本)注文コード60733228品番3.3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)

用途細い木材や割れやすい箇所の施工等材質呼び径3.3表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)6.3首下長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.3ねじ部長さ(mm)26
注意
※長さ13~25の品番は全ねじタイプでございます。ご注意ください。
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする