※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(340本)
1箱(670本)
1箱(635本)
1箱(570本)
1箱(480本)
1箱(455本)
1箱(415本)
1箱(340本)
1箱(210本)
1箱(160本)
首下長(mm)
51
25
28
32
38
41
45
51
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(340本)
注文コード
60733325
品番
4.0X51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ねじの強度も最強!
毛羽を切る特殊フレキ!
部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途
構造用合板、コンパネ等
材質
鉄
呼び径
4
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8.2
首下長(mm)
51
ねじ外径(mm)
4.2
ねじ部長さ(mm)
47
注意
※寸法には公差がございます。