曜日別特売
2.7X13 ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 60733971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5000本)
首下長(mm)13
内容量1箱(5000本)注文コード60733971品番2.7X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,830
販売価格(税別)
5,300

浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
強力なインパクトドライバーにも対応可能!

用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質呼び径2.7表面処理六価ユニクロ頭部形状首下長(mm)13穴の形状十字穴ねじ外径(mm)2.7
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする