※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(250本)
1箱(15000本)
1箱(10000本)
1箱(9000本)
1箱(5000本)
1箱(3000本)
1箱(1800本)
1箱(2000本)
1箱(1000本)
1箱(1300本)
1箱(800本)
1箱(1200本)
1箱(900本)
1箱(500本)
1箱(1400本)
1箱(700本)
1箱(600本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(250本)
1箱(200本)
首下長(mm)
56
6.3
10
16
13
20
25
32
38
45
50
56
63
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
60734208
品番
5.1X56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途
木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。
材質
鉄
呼び径
5.1
表面処理
六価ユニクロ
頭部形状
丸
首下長(mm)
56
穴の形状
十字穴
ねじ外径(mm)
5.1
注意
※寸法には公差がございます。