曜日別特売
3X16 ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 60734278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3500本)
1箱(3500本)
1箱(9000本)
1箱(8000本)
1箱(6000本)
1箱(5000本)
1箱(2800本)
1箱(1800本)
1箱(1500本)
1箱(1000本)
1箱(800本)
1箱(3000本)
1箱(2000本)
1箱(1200本)
1箱(900本)
1箱(4000本)
1箱(1700本)
1箱(1300本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(250本)
1箱(2700本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(700本)
ねじの呼び3
全長(mm)16
内容量1箱(3500本)注文コード60734278品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

十字穴付きの皿頭タッピングねじです。
相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板等に締結する場合に使用します。
規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
頭部が出ては支障がある締結に使用します。
材質全長(mm)16表面処理六価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.75穴の形状十字穴ねじの呼び3ねじ外径(mm)3
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする