4.5X50 ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所 60735389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(350本)
1箱(350本)
1箱(7000本)
1箱(5000本)
1箱(4000本)
1箱(3500本)
1箱(2800本)
1箱(2000本)
1箱(1400本)
1箱(1200本)
1箱(1000本)
1箱(3200本)
1箱(2500本)
1箱(1500本)
1箱(900本)
1箱(800本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(1700本)
1箱(1800本)
1箱(450本)
1箱(1600本)
1箱(200本)
ねじ径(mm)4.5
首下長(mm)50
内容量1箱(350本)注文コード60735389品番4.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
相手部材には規定の下穴が必要です。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
薄い鋼板に締結する場合等に使用します。
規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。
材質呼び径4.5ねじ径(mm)4.5表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ頭部径(Φmm)8首下長(mm)50頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする