曜日別特売
2.1X20 ビックス ミニビス (鉄/クロメート) 天野製作所 60736168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス ミニビス (鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(450本)
首下長(mm)20
内容量1箱(450本)注文コード60736168品番2.1X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

小さいビスですが施工しやすい
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
使用ビットは No.1 十字ビット。

用途
細い部材や材割れしやすい部材
建具、木枠、など
材質呼び径2.1表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8首下長(mm)20ねじ外径(mm)2.1ねじ部長さ(mm)10
注意
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする