※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
天野製作所
ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(450本)
1箱(450本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(250本)
首下長(mm)
16
16
20
25
32
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
60736256
品番
2.1X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
小さいビスですが施工しやすい
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)
使用ビットは No.1 十字ビット。
用途
細い部材や材割れしやすい部材
建具、木枠、など
材質
鉄
呼び径
2.1
表面処理
ブロンズめっき
頭部径(Φmm)
3.8
首下長(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
2.1
ねじ部長さ(mm)
9
注意
※寸法には公差がございます。