ポッシュリビング
ポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グリーン
イエロー
ブルー
オレンジ
グリーン
グレー
ピンク
質量(kg)
0.16
0.03
0.07
0.105
0.16
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60736615
品番
53460
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
彩りを添える鮮やかなカラーが、空間にモダンな表情をプラス。丈夫なテント生地をアップサイクルした素材で、機能美とデザインを両立。暮らしに遊び心をもたらしてくれます。
材質
コットン
質量(kg)
0.16
色
グリーン
直径×高さ(cm)
Φ34×35
収納の目安
10号鉢