曜日別特売
30810 グロッシーポット ポッシュリビング 60736816

グロッシーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アース
内容量1個注文コード60736816品番30810
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

釉薬の美しい光沢に加え、表面に施された貫入から個性を感じる陶器の植木鉢です。植物を鮮やかに彩るカラーです。シンプルでおしゃれに緑をディスプレイできます。

アース材質セラミック質量(kg)1.345直径(Φcm)16高さ(cm)17適合鉢5号鉢寸法(Φ×高さH)(cm)16×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする