曜日別特売
TNMG 16 04 12-XF GC15 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 60739917

TNMG 16 04 12-XF GC15 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 60739917
TNMG 16 04 12-XF GC15 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 60739917

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チップブレーカーXF(仕上げ)
材種GC15
内容量1箱(10個)注文コード60739917品番TNMG 16 04 12-XF GC15
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップブレーカーXF(仕上げ)材種GC15被削材MS切刃長さ(mm)13.564勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする