サンドビック
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
XF(仕上げ)
XF(仕上げ)
XM(中旋削)
材種
GC30
GC15
GC30
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60739926
品番
TNMG 16 04 12-XF GC30
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
チップブレーカー
XF(仕上げ)
材種
GC30
被削材
PMK
切刃長さ(mm)
13.564
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)