曜日別特売
ST#108-JMZ(EPA) W1 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 60741409

ST#108-JMZ(EPA) W1 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 60741409
ST#108-JMZ(EPA) W1 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 60741409
ST#108-JMZ(EPA) W1 【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲 谷沢製作所 60741409

【名入れ可】エアライト 軽量 固定メタル鋲

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード60741409品番ST#108-JMZ(EPA) W1
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。

用途飛来・落下物、墜落時保護仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド材質FRPホワイト質量(g)370タイプ内装E型種類MP型使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用サービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする