曜日別特売
103B-JPZ-R1-J 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 60741820

103B-JPZ-R1-J 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 60741820
103B-JPZ-R1-J 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 60741820
103B-JPZ-R1-J 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所 60741820

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
色(帽体)レッド
内容量1個注文コード60741820品番103B-JPZ-R1-J
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

その他コード番号:363-3767セット内容内装、あご紐付材質/仕上帽体/特殊軽量FRP種類アメリカン規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)色(帽体)レッド頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔なしサービス分類名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする