曜日別特売
ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1 【名入れ可】グレーシールドメット エアライト 谷沢製作所 60742197

ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1 【名入れ可】グレーシールドメット エアライト 谷沢製作所 60742197
ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1 【名入れ可】グレーシールドメット エアライト 谷沢製作所 60742197

【名入れ可】グレーシールドメット エアライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
ホワイト/クリア
内容量1個注文コード60742197品番ST#161VJ-SHGR(EPA) W3V1
参考基準価格(税別)¥14,420販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。
両面ハードコートで耐久力アップ。。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり目をしっかりとガードします。
シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。
サングラス代わりのグレーシールド面付き。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気仕様エアライト、グレーシールド、透明ひさし、溝付き、EPA付ヘッドバンド材質PCホワイト/クリア質量(g)535タイプ内装J型種類アメリカン可視光線遮断率(%)約60紫外線カット0.999使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)サービス分類名入れ
注意
※溶接作業には使用できません
※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする