曜日別特売
164-EZ-Y2-J 【名入れ可】ヘルメット(耐電型野球帽タイプ) 谷沢製作所 60742565

【名入れ可】ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
色(帽体)イエロー
内容量1個注文コード60742565品番164-EZ-Y2-J
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

野球帽タイプの定番です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375種類野球帽耐衝撃性色(帽体)イエロー頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用サービス分類名入れ
注意
※ 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする