谷沢製作所
【名入れ可】固定メタル鋲タイプヘルメット 118-EMZ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
名入れ可
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
ホワイト
イエロー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60742967
品番
118-EMZ
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
脱落しない固定メタル鋲タイプ
材質
FRP
寸法(mm)
264×223×150
色
ホワイト
サイズ
フリー
質量(g)
410
種類
MP型
機能
ワンタッチアゴひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ