460.1-0740-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用 サンドビック 60743252

460.1-0740-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用 サンドビック 60743252
460.1-0740-022A0-XM 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用 サンドビック 60743252

汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)8
刃先径(Φmm)7.40
3.00
3.1
7.10
11.40
11.60
3.7
12.10
12.20
3.8
12.30
3.9
4.0
12.80
8.40
4.7
14.25
14.50
14.68
5.16
5.5
15.50
9.70
15.88
16.27
16.67
6.1
10.30
17.07
10.60
10.72
6.7
6.8
18.50
19.00
19.50
全長(mm)79
有効長(mm)22
9
21
34
35
11
36
37
12
38
25
14
43
44
16
17
29
47
48
49
50
18
31
51
32
20
56
57
59
内容量1個注文コード60743252品番460.1-0740-022A0-XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,470
刃先径(Φmm)7.40有効長(mm)22全長(mm)79シャンク径(Φmm)8材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60743252460.1-0740-022A0-XM19083341462.1-0740-022A0-XM460.1-0740-022A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083341CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする