3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421

 

3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421
3032033 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 60743421

ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード60743421品番3032033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。
水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。
しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。
【ニッペ クリンカラーWエースの特長】
Point.1 汚れに強い!
丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。
Point.2 施工後の降雨に強い!
従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。
Ponint.3 耐久性が高い!
従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。
Point.4 作業性が良い!
1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。
Point.5 屋外でも使える!
屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。
※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。
※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。

用途
【用途】
一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など
【適用下地】
コンクリート、モルタル、アスファルト
荷姿15kg石油缶希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5色相CB13 ウグイス塗り面積(2回塗り)(m2)39~50標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
関連資料:製品カタログ(5.14MB)取扱説明書:(0.04MB)
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※ワックスを使用している床面は付着阻害をおこしますので、ワックス用はくり剤などで除去し水洗いを十分に行い十分に乾燥後、塗装してください。
※厚く塗りすぎると乾燥が遅れたり、ひび割れが入ったりしますので、厚付けに注意してください。
※歩行は塗装翌日より可能ですが(23℃)、車両の通行は塗装後72時間が経過した後にしてください。早期の使用は、塗膜がはがれたり、靴跡、タイヤ跡などの不具合が生じます。
※旧塗膜がエポキシ系、ウレタン系の場合は、ポリッシャー・サンダーで表面を目粗ししてく下さい。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上り不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上り感が異なって見えることがあります。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管し、速やかに使い切ってください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする