曜日別特売
MY-X914330/M 2AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60745679

MY-X914330/M 2AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60745679
MY-X914330/M 2AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60745679
MY-X914330/M 2AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  下面開放タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60745679

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60745679品番MY-X914330/M 2AYZ
参考基準価格(税別)¥157,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-X92500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12110明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする