曜日別特売
MY-B470333/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機 60745819

MY-B470333/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機 60745819
MY-B470333/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機 60745819
MY-B470333/M AHZS ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】 三菱電機 60745819

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 下面開放タイプ 220幅 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格消費電力(W)39.6(200V時)
光束(Lm)6200
内容量1セット注文コード60745819品番MY-B470333/M AHZS
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様色温度可変適合部品:連結金具REB69セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.6(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6200埋め込み寸法(mm)220×1235明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする