曜日別特売
460.1-1650-050A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 60746393

460.1-1650-050A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 60746393
460.1-1650-050A1-XM GC34 CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック 60746393

CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16.5溝長(mm)73注文コード60746393品番460.1-1650-050A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)16.5溝長(mm)73全長(mm)123シャンク径(Φmm)18接続径18材質超硬タイプシングルマージン内部給油先端角(°)140加工深さ3×DC使用可能長さ(mm)52機能長さ(mm)120.5工具径(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする