サンドビック
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
刃先径(Φmm)
3.30
3.30
3.30
3.18
3.20
3.00
4.00
4.20
4.37
4.50
4.60
5.00
5.10
5.20
5.50
5.56
5.80
6.00
6.30
6.35
6.50
6.60
6.75
6.80
7.00
7.14
7.30
7.40
7.50
7.94
8.00
8.33
8.50
8.60
8.80
9.00
9.30
9.50
9.53
10.00
10.20
10.30
10.50
10.72
11.00
11.10
11.11
11.20
11.80
12.00
12.10
12.30
12.50
12.70
13.00
13.10
13.50
13.89
14.00
14.20
14.29
14.50
14.75
15.00
15.50
16.00
17.00
17.50
18.00
19.00
20.00
全長(mm)
77
77
86
99
121
145
171
190
213
234
257
有効長(mm)
10
10
10
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
47
48
51
53
54
57
60
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60747127
品番
860.1-0330-010A1-NM
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
3.30
有効長(mm)
10
全長(mm)
77
材質
H10F
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ノンコーティング