曜日別特売
860.1-0450-036A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用 サンドビック 60747355

860.1-0450-036A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用 サンドビック 60747355
860.1-0450-036A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用 サンドビック 60747355

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃先径(Φmm)4.50
4.50
3.00
3.18
3.20
3.30
3.50
3.57
3.70
4.00
4.10
4.20
4.37
4.60
4.76
5.00
5.10
5.16
5.20
5.50
5.56
5.80
6.00
6.30
6.35
6.50
6.60
6.75
6.80
7.00
7.14
7.30
7.40
7.50
7.94
8.00
8.33
8.50
8.60
8.70
8.80
9.00
9.13
9.30
9.50
9.53
9.92
10.00
10.20
10.30
10.50
10.72
10.80
11.00
11.10
11.11
11.20
11.50
11.80
12.00
12.30
12.50
12.70
13.00
13.10
13.50
14.00
14.50
14.68
15.00
15.50
15.88
16.00
17.00
19.00
全長(mm)86
有効長(mm)36
36
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
37
38
40
41
42
44
46
48
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
64
67
68
69
70
72
73
74
76
79
80
82
84
86
88
89
90
92
94
96
98
100
102
104
105
108
112
116
117
120
124
127
128
136
152
内容量1個注文コード60747355品番860.1-0450-036A1-NM
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)86シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)4.50有効長(mm)36材質H10F表面処理ノンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする