サンドビック
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
刃先径(Φmm)
5.80
5.80
5.80
3.00
3.18
3.20
3.30
3.50
3.57
3.70
4.00
4.10
4.20
4.37
4.50
4.60
4.76
5.00
5.10
5.16
5.20
5.50
5.56
6.00
6.30
6.35
6.50
6.60
6.75
6.80
7.00
7.14
7.30
7.40
7.50
7.94
8.00
8.33
8.50
8.60
8.70
8.80
9.00
9.13
9.30
9.50
9.53
9.92
10.00
10.20
10.30
10.50
10.72
10.80
11.00
11.10
11.11
11.20
11.50
11.80
12.00
12.30
12.50
12.70
13.00
13.10
13.50
14.00
14.50
14.68
15.00
15.50
15.88
16.00
17.00
19.00
全長(mm)
99
77
86
99
121
145
171
190
213
234
257
有効長(mm)
46
46
46
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
48
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
64
67
68
69
70
72
73
74
76
79
80
82
84
86
88
89
90
92
94
96
98
100
102
104
105
108
112
116
117
120
124
127
128
136
152
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60747531
品番
860.1-0580-046A1-NM
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
99
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
5.80
有効長(mm)
46
材質
H10F
表面処理
ノンコーティング