曜日別特売
860.1-0953-029A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用 サンドビック 60748082

860.1-0953-029A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用 サンドビック 60748082
860.1-0953-029A1-NM 超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用 サンドビック 60748082

超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ3×DC用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
刃先径(Φmm)9.53
9.53
9.50
3.00
3.18
3.20
3.30
4.00
4.20
4.37
4.50
4.60
5.00
5.10
5.20
5.50
5.56
5.80
6.00
6.30
6.35
6.50
6.60
6.75
6.80
7.00
7.14
7.30
7.40
7.50
7.94
8.00
8.33
8.50
8.60
8.80
9.00
9.30
10.00
10.20
10.30
10.50
10.72
11.00
11.10
11.11
11.20
11.80
12.00
12.10
12.30
12.50
12.70
13.00
13.10
13.50
13.89
14.00
14.20
14.29
14.50
14.75
15.00
15.50
16.00
17.00
17.50
18.00
19.00
20.00
全長(mm)145
有効長(mm)29
29
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
47
48
51
53
54
57
60
内容量1個注文コード60748082品番860.1-0953-029A1-NM
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃先径(Φmm)9.53有効長(mm)29全長(mm)145材質H10Fシャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする