サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
7.8873
3.2
7.8873
チップブレーカー
MMC(高圧クーラント用)
SGF(仕上げ)
MF(仕上げ)
MM(中荒旋削)
MMC(高圧クーラント用)
MR(荒旋削)
QM(中旋削)
SF(仕上げ)
SM(中旋削)
SMC(高圧クーラント用)
SMR(荒加工)
WF(仕上げ)
WM(中荒加工)
WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)
XM(中旋削)
材種
2025
1115
1125
2015
2025
2220
2035
235
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
60760262
品番
WNMG 08 04 08-MMC 2025
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
MMC(高圧クーラント用)
材種
2025
被削材
M
切刃長さ(mm)
7.8873
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)