サンドビック
CoroThread(R) 266 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
PMKS
注文コード
60760831
品番
254LG-16CC01-110 1135
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
608-6888
被削材
PMKS
勝手
左
切削幅(mm)
1.1
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.96875
刃幅公差(mm)
0.05~0.13
切刃数
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。