VNGG160404-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 60761382

VNGG160404-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 60761382
VNGG160404-SGF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック 60761382

T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969注文コード60761382品番VNGG160404-SGF 1125
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)2.4被削材SM勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種1125内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする