曜日別特売
SNMG 19 06 12-SMR 1115 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60762877

SNMG 19 06 12-SMR 1115 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60762877
SNMG 19 06 12-SMR 1115 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60762877

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1115チップブレーカーSMR(荒加工)注文コード60762877品番SNMG 19 06 12-SMR 1115
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ19チップ厚さ(mm)6.35ノーズ(mm)12適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーSMR(荒加工)材種1115被削材S切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする