サンドビック
T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
11.1
材種
CB50
注文コード
60764304
品番
SNGN120416FDCB50
参考基準価格(税別)
¥174,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)
11.1
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.5875
母材
CBN
材種
CB50
内接円径(mm)
12.7