曜日別特売
SPUN120304FPCD10 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60764392

SPUN120304FPCD10 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60764392
SPUN120304FPCD10 T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形 サンドビック 60764392

T-Max(R) 旋削加工用チップ S□□□型正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)切刃長さ(mm)4.6材種CD10注文コード60764392品番SPUN120304FPCD10
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)4.6被削材N勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.3969母材PCD材種CD10内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする