曜日別特売
TNMG 16 04 04R-K 2035 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60764514

TNMG 16 04 04R-K 2035 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60764514
TNMG 16 04 04R-K 2035 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 60764514

旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
チップブレーカーK(仕上げ)
材種2035
チップ厚さ(mm)4.7625
勝手
内容量1箱(10個)注文コード60764514品番TNMG 16 04 04R-K 2035
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
仕上げ
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)N公差Mチップ溝・穴記号Gチップサイズ16チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーK(仕上げ)材種2035勝手被削材M切刃長さ(mm)15.5198コーティングTIALN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする