曜日別特売
PSN150F プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーション 60765617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)803
内容量1個注文コード60765617品番PSN150F
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)803材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする