※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
1462
427
596
803
1147
1462
2248
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60765635
品番
PSN200F
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
1462
材質(インサート)
SUM24L
材質(ハンドル車)
フェノール樹脂
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(握り)
光沢仕上げ
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)
光沢仕上げ
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック