サンコーテクノ
一石三丁 ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効長(mm)
35
35
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60766274
品番
GT-3030ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
コンクリート用
有効長(mm)
35
適合
GT/SGT/GT-D
刃先径(Φmm)
12.5
適合サイズ
3030
注意
※天井用アンカー専用です。床・横方向には使用しないで下さい。
※普通コンクリート専用です。デッキプレート等の金属板には使用しないでください。